※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの ガイド付シリンダ
プラットホームシリンダ (CXTL12-1〜)
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク(mm)
15
オートスイッチ種類
(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
注文コード
20789273
品番
CXTL12-15
参考基準価格(税別)
¥28,270
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・オートスイッチ種類
など
153
種類から選べます
他の種類を見る
・テーブルとアクチュエータが一体化。
・高剛性・高精度のスライドテーブル。
チューブ内径(Φmm)
12
作動方式
複動片ロッド
オプション
(-) ダンパ付アジャストボルトのみ(標準)
ストローク(mm)
15
軸受種類
(L) ボールブッシュ軸受
ポートねじの種類
(-) Mねじ
オートスイッチ種類
(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
CADデータダウンロード