※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

T-OCPT-300-S 制御盤イージーフィルター(難燃・厚手タイプ) TRUSCO 20789274 T-OCPT-300-S 制御盤イージーフィルター(難燃・厚手タイプ) TRUSCO 20789274

制御盤イージーフィルター(難燃・厚手タイプ)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 20789274 品番 T-OCPT-300-S
参考基準価格(税別)¥4,850 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

厚手の生地でコシがありますので固定がしやすく、長時間の使用が可能です。
オイルミスト・粉じんから機器を守ります。
ホルダにはマグネットが付いているため、簡単に取り付けることができます。
ミシン目がついており、汚れたフィルターを切り離すことで簡単に交換が可能です。
詰替用フィルターを交換することで経済的に使用できます。

トラスコ品番759-2892 材質難燃ポリエステル 幅(mm)300 厚さ(mm)0.4 質量(g)140 長さ(m)10 巻数50 風速(m/s)(ろ過)2.5 耐熱温度(℃)140 捕集効率(%)33.3 サイズ(mm)300×200 圧力損失(初期)26Pa ミシン目(mm)(ピッチ)200 残留粒子(μ)70 商品タイプ詰替用フィルター
注意
※詰替用フィルターにはマグネットは付いておりません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:75

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20789265
2019-12-03
用途:
交換部品
株式会社中島製作所 様

設備の制御盤フィルター交換低減のため、イージーフィルターを利用している。
サイズのバラエティーが、もう少し欲しいかなと感じた。
値段は高めかと感じました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

空調用フィルターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/185/
1人が参考にしています
2023-03-02

「エアコン部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする