※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プラットホームシリンダ (CXTL12-1〜)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)15 オートスイッチ種類A90V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯無-2線-縦取出し 注文コード20789325 品番CXTL12-15-A90V
参考基準価格(税別)¥31,020 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
この商品はストローク・オートスイッチ種類など153種類から選べます 他の種類を見る

・テーブルとアクチュエータが一体化。
・高剛性・高精度のスライドテーブル。

チューブ内径(Φmm)12 作動方式複動片ロッド オプション(-) ダンパ付アジャストボルトのみ(標準) ストローク(mm)15 リード線(m)(-)0.5 軸受種類(L) ボールブッシュ軸受 ポートねじの種類(-) Mねじ オートスイッチ種類A90V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯無-2線-縦取出し オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする