OT-542-225-0 ミセル ホルダー アルミフレーム(セット) テラモト 20790010 OT-542-225-0 ミセル ホルダー アルミフレーム(セット) テラモト 20790010

ミセル ホルダー アルミフレーム(セット)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20790010 品番 OT-542-225-0
参考基準価格(税別)¥15,800 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

ベルトパーテーションにセットして使用できる差替えタイプのパネルスタンドです。

用途案内板 材質本体:ABS、フレーム部:アルミ、パネル部:PET 寸法(mm)210×297 サイズA4 質量(g)420
注意

※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。変更の場合はキャンセル扱いとなり、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
沖縄地方数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
離島数量1につき ¥700 / 税込 ¥770

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする