※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

T-HT22X2.5-1 ハンドタップ(メートルねじ用・SKS) TRUSCO 20790507 T-HT22X2.5-1 ハンドタップ(メートルねじ用・SKS) TRUSCO 20790507

ハンドタップ(メートルねじ用・SKS)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 20790507 品番 T-HT22X2.5-1
参考基準価格(税別)¥9,380 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。
並目のねじ山の修正、作製用です。

呼び寸法M22 材質低合金鋼(SKS) ピッチ(mm)2.5 トラスコ品番768-1801 全長(mm)115 質量(g)180 用途被削材:鉄、軽金属、並目のねじ山の修正、作製 先端 シャンク径(Φmm)17 下穴径(Φmm)19.5 ねじ長さ(mm)38 精度JIS3級 表面処理ノンコーティング シャンク四角部(mm)13 加工ねじメートルねじ
注意
※ステンレス製のねじ類には、使用できません。
商品豆知識

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20790543
2019-02-26
用途:
機械メンテナンス

ネジのかじりの修正で使用しています。めったに使用しいないが、タップが無いと困ります。弊社の用途では十分な品質です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドタップの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handtap/
2023-01-26

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする