レノボ・ジャパン(Lenovo)
レノボ・ジャパン(Lenovo)の PCアクセサリー
レノボ・ジャパン(Lenovo)の 液晶フィルター
Lenovo 13.3インチ(16:10スクリーン用)プライバシーフィルター
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20790588
品番
4XJ1D33266
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥8,500
マイクロルーバー技術によりディスプレイ正面以外からの視線を遮り、左右からの「のぞき見」を防止し、ログイン認証情報や給与情報などの機密データを秘匿できます。
付属品
プライバシーフィルター本体、COMPLYアタッチメントおよびスライドマウント、取扱説明書、液晶画面クリーニングクロス
仕様
光沢あり面と光沢なし面のリバーシブル可能、COMPLY方式のアタッチメントもしくはスライドマウントを利用可能
厚さ(mm)
0.29
透過率(%)
67
表面硬度
3H
視認角度(°)
正面60
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)
179.00×286.28× 0.29
対応インチサイズ
13.3
のぞき見防止
○
ブルーライトカット
0.35
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
20790588
4XJ1D33266
81134334
4XJ1D33267
13.3インチ(16:10スクリーン Yoga用)プライバシーフィルター
レノボ・ジャパン(Lenovo)
1台
¥
9,998
税込
¥
10,998
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)