【モノタロウ限定】ドリルスタンドNo.27800+マイクロクロステーブルNo.27100 特典ミニバイス付き企画品

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード20790649 品番No.27800-DX
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
9月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

ドリルスタンドEXのNo.27800とマイクロクロステーブルNo.27100の企画セット品、特典ミニバイスNo.28130付きになります。
ドリルスタンドEX:ヘッド部は90°まで角度調整可能。

用途ドリルスタンドEX:ルーター等を取り付けて穴あけ作業。傾斜をつけた、穴あけ加工も可能。 付属品マイクロクロステーブル:取り付け用ネジ一式、クランプセット、ミニバイス取り付け用ネジ一式、L型レンチ 材質ドリルスタンドEX:アルミダイカスト製、ミニバイス:亜鉛ダイカスト製 質量(g)ドリルスタンドEX:2200、マイクロクロステーブル:800、ミニバイス:250 テーブル寸法(mm)マイクロクロステーブル:210×70 スライド寸法(mm)ドリルスタンドEX:45、マイクロクロステーブル:前後各23mm、左右各66mm 口幅(mm)ミニバイス:50(口の広がり33) RoHS指令(10物質対応)対応 ハンドル目盛マイクロクロステーブル:0.05mm/1目盛(1mm/1回転) 寸法(横×奥行×高さ)(mm)ドリルスタンドEX:テーブル120×225×310※ハンドル部含まず(テーブル有効140奥行、最大有効高さ160) 口金高さ(mm)ミニバイス:12
注意
ドリルスタンドEX:※切断作業にはご使用できません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20790649
2024-02-18
用途:
自作・工作の時

値段が、お高い分だけ、つくりが良いです。卓上といった感じで小さいです。上下動作のレールをキツ目するとガタ無く、比較的正確に穴あけできると思います。取付首の径が20mmなので、ルータ限定です。某通販でフライス加工にも使えそうだとの意見を見ましたが、剛性がそこまで無いので無理でしょう。(マイクロクロステーブル付いてますが、フライス加工は考えていません。)今回買った商品は、マイクロクロステーブル+ミニバイス付きなので、別買いするよりは、お得感があります。使用目的と合っていれば、お買い得だと思います。

対象商品:
20790649
2024-04-04
用途:
正確な垂直穴出し

結局、ドリルを設置する際にちゃんと垂直にささない限りハンドルの垂直は保てない。何か垂直に設置できるガイドかなにかがほしいと思った。まだ慣れてないせいかもしれないが最初の使用の印象はそうだ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする