※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの タップ・ダイス
TRUSCOの タップ
TRUSCOの ハンドタップ
ハンドタップセット(メートルねじ用・SKS)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
20790665
品番
T-HT24X3.0-S
参考基準価格(税別)
¥31,430
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。
並目のねじ山の修正、作製用です。
タングステンハンド組タップです。
呼び
M24
材質
低合金鋼(SKS)
ピッチ(mm)
3.0
用途
被削材:鉄、軽金属、並目のねじ山の修正、作製
トラスコ品番
768-2182
セット内容
先・中・上
質量(g)
700
精度
JIS3級
表面処理
ノンコーティング
注意
※ステンレス製のねじ類には、使用できません。
商品豆知識
ハンドタップの種類