テラモト
テラモトの 看板・POP・掲示用品
テラモトの インフォメーションスタンド
テラモトの インフォメーションボード/案内板
多面表示案内板
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
20791324
品番
OT-980-150-0
参考基準価格(税別)
¥34,500
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
1台で上下2段、両面使用で最大4面の表示が可能。エントランスをすっきりした印象にする案内板です。
用途
案内板
材質
本体:スチールに粉体塗装、パネル:アクリル(透明)
質量(kg)
6.5
色
ホワイト
サイズ
W278×D230×H1200mm
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
北海道地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
離島
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770