テラモト
テラモトの 看板・POP・掲示用品
テラモトの インフォメーションスタンド
テラモトの インフォメーションボード/案内板
案内板
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
20791349
品番
OT-554-101-8
参考基準価格(税別)
¥90,000
販売価格(税込)
¥73,678
販売価格(税別)
¥
66,980
バスケットに入れる
片面レザー面、片面ホワイトボードとして使用できる両面掲示板。
材質
フレーム:アルミにアルマイト仕上、ボード部(片面):スチール(ホワイト)、
ボード部(片面):発泡レザー
用途
案内板
質量(kg)
7
色
ホワイト
寸法(幅W×高さH)(mm)
【画面】280×878
型番
KAN-035
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
350×400×1400
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
北海道地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
離島
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770