TRI-1818 簡易折りたたみ3連スクリーン トーカイスクリーン 20791410 TRI-1818 簡易折りたたみ3連スクリーン トーカイスクリーン 20791410 TRI-1818 簡易折りたたみ3連スクリーン トーカイスクリーン 20791410 TRI-1818 簡易折りたたみ3連スクリーン トーカイスクリーン 20791410 TRI-1818 簡易折りたたみ3連スクリーン トーカイスクリーン 20791410 TRI-1818 簡易折りたたみ3連スクリーン トーカイスクリーン 20791410

簡易折りたたみ3連スクリーン

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 20791410 品番 TRI-1818
参考基準価格(税別)¥60,000 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980

ラクラク移動のキャスター仕様で簡単な間仕切りに最適です。

用途広いスペースの間仕切りやバックヤード隠し 幅(mm)1885 厚さ(mm)折りたたみ時:65 質量(kg)15.5 ブルー 高さ(mm)1803 奥行(mm)476 材質(キャスター)ナイロン双輪キャスター(ストッパー付) 材質(フレーム)アルミ(粉体塗装・ホワイト) 材質(表面)抗菌プリント紙 材質(脚)スチール パネル厚さt(mm)16 グリーン購入法適合 脚の種類キャスター付 材質(パネル)MDF
注意
※移動する際は折りたたんで移動して下さい
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。変更の場合はキャンセル扱いとなり、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※納入先に企業名掲示の看板等が必要です。ただし、看板が出ていても「社宅」への納品は出来かねます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,400 / 税込 ¥1,540
北海道地方数量1につき ¥3,300 / 税込 ¥3,630
沖縄地方数量1につき ¥3,300 / 税込 ¥3,630
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする