トーカイスクリーン
簡易折りたたみ3連スクリーン
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
メーカー直送
15日以内出荷とは
色
グレー
ブルー
グレー
ナチュラル
半透明
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
20791419
品番
TRI-1818
参考基準価格(税別)
¥60,000
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
ラクラク移動のキャスター仕様で簡単な間仕切りに最適です。
用途
広いスペースの間仕切りやバックヤード隠し
幅(mm)
1885
厚さ(mm)
折りたたみ時:65
質量(kg)
15.5
色
グレー
高さ(mm)
1803
奥行(mm)
476
材質(キャスター)
ナイロン双輪キャスター(ストッパー付)
材質(フレーム)
アルミ(粉体塗装・ホワイト)
材質(表面)
抗菌プリント紙
材質(脚)
スチール
パネル厚さt(mm)
16
グリーン購入法
適合
脚の種類
キャスター付
材質(パネル)
MDF
注意
※移動する際は折りたたんで移動して下さい
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。変更の場合はキャンセル扱いとなり、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※納入先に企業名掲示の看板等が必要です。ただし、看板が出ていても「社宅」への納品は出来かねます。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
北海道地方
数量1につき
¥
3,300
/
税込
¥
3,630
沖縄地方
数量1につき
¥
3,300
/
税込
¥
3,630
離島
数量1以上のご注文
お送りできません