曜日別特売
11927 防じん・防毒マスク TW01 重松製作所 20791866

11927 防じん・防毒マスク TW01 重松製作所 20791866
11927 防じん・防毒マスク TW01 重松製作所 20791866
11927 防じん・防毒マスク TW01 重松製作所 20791866

防じん・防毒マスク TW01

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズM
ブラック
内容量1個注文コード20791866品番11927
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

TWは、ひとつの面体で、取替え式防じんマスクと直結式小型防毒マスクの国家検定に合格しています。このため、作業環境に応じてフィルタ又は吸収缶のどちらも取付けられます。
カラー2種類:白磁(はくじ)、烏羽色(からすばいろ)
広視野:排気弁をマスクの上部に設け、下方視野を確保したデザイン。
軽量小型
3サイズ(S、M、L) で、顔に合ったマスクが選べます。
金属部品を使用していません。
熱可塑性エラストマー製。肌に優しいシリコーンゴム製のTW01Sもあります。

用途
石綿作業(呼吸用保護具の区分4)
重金属含有粉じん
溶接・溶断溶解作業 ※金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場において使用する場合は、要求防護係数10未満まで使用可能
タール・オイルミスト
水ミスト(湿式研磨作業等)
土砂・岩石(掘削・粉砕作業等)
サンダー作業
グラインダー作業
スプレー塗装作業
粉体塗装作業
ローラー塗装作業
農薬散布作業(乳剤・水和剤・粉剤)
除染作業対策(内部被ばくのおそれが大きいとき)
建築物等の解体・改修工事のがれき処理
火山ガス用
オルト―トルイジン対策
取付可能対象フィルタ・吸収缶:R2N、R2、R1、T2、X1ブラックサイズM質量(g)70以下(面体のみ)タイプ半面タイプ型式検定合格番号TW01:TN584 TW01T2:TM759、TW01R2N:TM766 TW01R2:TM765、TW01R:TM764 TW01X:TM758吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦50排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦70入数(個)1
注意
※フィルタ又は吸収缶を別途ご購入の上、ご使用ください。こちらの商品のみではご使用できません
※R2N、R2、R1等のケースレスフィルタを使用する時には別売りの「ホルダー(R) 02907」と「キャップ 50515」が必要です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-13
用途: 塗装作業

顔に合わない。形状が縦に長く鼻の上の所が開いてしまう。Mだと縦が長すぎ、Sでも少し俯いただけでパカパカ開いて有毒ガスが容易に入ってくるのでつける意味がない。Sだと頬側もキツく、シリコン部分も薄いのでプラスチック部分が奥歯や頬骨に当たって痛い。
従来品のGM77、76タイプの形状の方が望ましい。

対象商品 : 20791848
2024-09-06
用途: 塗装作業時
建設業・工事業

鼻までしっかりカバーしてくれる。防じん、防毒の作業でマスク1つでフィルター交換すればよいので楽。

対象商品 : 20791839
2023-08-29
用途: 工場作業時
サービス業

缶のスプレーを処理する際に使用しています。どうしても中身が若干残っている状態の物が多く安全面も考え作業を進めています。とても使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防毒マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする