樹脂製給油コック キューちゃん

(27件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20792284 品番 QC-50-R
参考基準価格(税別)¥6,490 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598

簡易にワンタッチで脱着可能です。
油こぼれがなく給油が簡易にできます。
繰り返し利用可能です。
蛇口部は可動式で油ダレがありません。
一斗缶18L、ペール缶18Lと20L用オイルコックです。

材質本体:ポリプロピレン(PP)樹脂、パッキン:NBR 高さ(mm)110 奥行(mm)140 間口(mm)65 レバー色 吐出口径(Φmm)50 規格JIS Z 1607のB型口金を適用 使用可能液体油類のみ 適合一斗缶、ペール缶 質量(g)100 用途オイル分け作業に、一斗缶、ペール缶から直接給油 トラスコ品番775-6143 危険物の類別非危険物
注意
※本製品をご使用される際は別売りのQC-KANKで缶上部に空気穴を開けてご使用下さい。(密閉状態ですと液体が流れにくくなります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:43

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 27
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-19
用途:
ペール缶の注ぎ口に取り付けて使用
廣内スチール株式会社 様 (製造業)

購入時は問題なかったが、取り付け取り外しを繰り返すうちにオイル漏れが発生し、使用停止。もう少し長持ちしてもらいたい

対象商品:
20792257
2023-07-11
用途:
オイル小分け
サービス業

モノタロウの20リットル缶に使用しています。

最初オイルの出が悪かったのですが、空気穴を開ければ問題なかったです。

漏れに関しても心配していたのですが、オイルカートリッジの要領で取り付けの際に漏れ防止のOリングにオイルを塗布し、手で回らなくなるまで締め、念のため使用していない間は空気穴をテープで塞いで圧力を抑えています。

今のところ全く漏れはありません。

2人が参考にしています
対象商品:
20792257
2022-05-09
用途:
二輪のメンテナンス
農・林・水産業

木の台を作って使用してます。非常に使いやすいです。プラスチック製で心配してましたが、大丈夫でした。

1人が参考にしています
対象商品:
20792257
2020-11-20
用途:
オイルや塗料のペール缶にピッタリ

オイルや塗料のペール缶にピッタリ合います。
価格は高価ですが、その分良い製品です。
※最も使い勝手が良いです。

2人が参考にしています
対象商品:
20792266
2022-05-31
用途:
自宅ガレージのオイル交換用
運輸・通信業

作りも良く、安心して使用できました。
作業性も優れています。

対象商品:
20792257
2020-07-15
用途:
一斗缶からエタノール殺菌剤を小分けするため
メカシステム 様

これまでは、一斗缶を持ち上げて小分けしていましたが、今ではコックをひねるだけで簡単に入れることが出来ます。こぼしたりする心配もありませんし、安心してしかも楽ちんです。

2人が参考にしています
2024-09-20
用途:
自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

使い方は合っていると思いますが、何度付け直しても漏れます、

4人が参考にしています
対象商品:
20792257
2023-05-30
用途:
ブレーキフルード、パークリ
卸売・小売業

2つ購入しましたがどちらもすぐ液漏れを起こす
コックと相手側ジョイント部が異様に固い

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイル機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする