※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 運搬機器
TRUSCOの 運搬台車
TRUSCOの コンテナ台車
ネットパレットカー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
20792783
品番
NC-12
参考基準価格(税別)
¥54,930
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
直進時にはロックして固定に、旋回時にはロックを解除して自在になる、プレート式キャスター付のため、取り回しが簡単です。
荷台寸法(mm)
1200×1000
床面高さ(mm)
250
質量(kg)
39
仕様
自在車旋回固定式WJK-150Y 4個付
トラスコ品番
768-0601
車輪径(Φmm)
150
材質(車輪)
ゴム
ブレーキ有無
なし
均等荷重(kg)
500
表面処理
メラミン焼き付け塗装
荷台寸法(幅)(mm)
1000
材質(車輪・金具)
スチール
荷台寸法(奥行)(mm)
1200
材質(荷台)
スチール
前輪タイプ
自在・固定切替式
後輪タイプ
自在・固定切替式
注意
※ネットパレット固定金具は付いていません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1につき
¥
6,500
/
税込
¥
7,150
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000