TRUSCO
TRUSCOの 運搬機器
TRUSCOの 運搬台車
TRUSCOの 固定ハンドル式
プレス製運搬車 ドンキーカート (固定ハンドルタイプ)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
20793018
品番
402N
参考基準価格(税別)
¥47,740
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
狭い通路などの運搬に便利です。
多種・多様な工場内の運搬に利用できます。
耐荷重(kg)
300
荷台寸法(mm)
1190×440
床面高さ(mm)
220
質量(kg)
26
仕様
自在キャスター、固定キャスター各2個
トラスコ品番
764-5155
材質
マット:塩化ビニール、ハンドル表面処理:粉体塗装
車輪径(Φmm)
130
材質(車輪)
ブタジエンゴム(SBR)
荷台寸法(幅)(mm)
440
ハンドル
固定
ハンドル高さ(mm)
885
材質(車輪・金具)
スチール
材質(ハンドル)
スチール
組立時間
1人20分
荷台寸法(奥行)(mm)
1190
材質(荷台)
スチール
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,800
/
税込
¥
3,080
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません