プレス製運搬車 ドンキーカート (ハンド式 ピン式2輪ストッパー付)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 均等荷重(kg)250 注文コード20793054 品番202NKHBS
参考基準価格(税別)¥44,490 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980
この商品は均等荷重など5種類から選べます 他の種類を見る

ピン式ロックで操作が軽いです。
自転車のブレーキの様な制動ブレーキ付で下り坂での運搬が楽です。
ピン式ロックなので路面状況に左右されません。

荷台寸法(mm)810×510 床面高さ(mm)205 質量(kg)19.5 トラスコ品番764-5104 仕様自在キャスター、固定キャスター各2個 車輪径(Φmm)130 材質(車輪)ブタジエンゴム(SBR) ブレーキ有無あり 均等荷重(kg)250 荷台寸法(幅)(mm)510 ハンドル高さ(mm)885 ブレーキ種類ハンド式、ピン式2輪ストッパー 材質(ハンドル)スチール(粉体塗装) キャスター金具スチール 特性下り坂用 荷台寸法(奥行)(mm)810 ブレーキ/ストッパーあり 材質(荷台)スチール ハンドルタイプ固定 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プレス製運搬車の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/756/
2023-03-16

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする