※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 運搬機器
TRUSCOの 運搬台車
TRUSCOの 折りたたみハンドル式
プレス製運搬車 ドンキーカート (ハンド式 ピン式2輪ストッパー付)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
均等荷重(kg)
300
注文コード
20793063
品番
301NKHBS
参考基準価格(税別)
¥50,610
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
この商品は
均等荷重
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
ピン式ロックで操作が軽いです。
自転車のブレーキの様な制動ブレーキ付で下り坂での運搬が楽です。
ピン式ロックなので路面状況に左右されません。
荷台寸法(mm)
915×615
床面高さ(mm)
205
質量(kg)
28
トラスコ品番
764-5121
仕様
自在キャスター、固定キャスター各2個
車輪径(Φmm)
130
材質(車輪)
ブタジエンゴム(SBR)
ブレーキ有無
あり
均等荷重(kg)
300
荷台寸法(幅)(mm)
615
ハンドル高さ(mm)
885
ブレーキ種類
ハンド式、ピン式2輪ストッパー
材質(ハンドル)
スチール(粉体塗装)
キャスター金具
スチール
特性
下り坂用
荷台寸法(奥行)(mm)
915
ブレーキ/ストッパー
あり
材質(荷台)
スチール
ハンドルタイプ
折りたたみ
前輪タイプ
自在
後輪タイプ
固定
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません