メッシュ運搬車(折りたたみハンドルタイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 20793133 品番 AM-80
参考基準価格(税別)¥11,630 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

軽くて・安いエコノミーハンドトラックです。

荷台寸法(mm)720×440 床面高さ(mm)145 質量(kg)7 用途事務所などの荷物の移動に最適です 仕様自在キャスター、固定キャスター各2個 トラスコ品番773-4000 車輪径(Φmm)100 材質(車輪)ゴム タイプメッシュ 均等荷重(kg)80 荷台寸法(幅)(mm)440 ハンドル高さ(mm)840 キャスター金具スチール 特性軽量、安いエコノミー、メッシュ 荷台寸法(奥行)(mm)720 材質(荷台)スチール ハンドルタイプ折りたたみ 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プレス製運搬車の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/756/
2023-03-16

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする