※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 運搬機器
TRUSCOの 運搬台車
TRUSCOの 折りたたみハンドル式
メッシュ運搬車(折りたたみハンドルタイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
車上渡し
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
20793142
品番
AM-150
参考基準価格(税別)
¥14,600
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
軽くて・安いエコノミーハンドトラックです。
荷台寸法(mm)
800×500
床面高さ(mm)
145
質量(kg)
8
用途
事務所などの荷物の移動に最適です
仕様
自在キャスター、固定キャスター各2個
トラスコ品番
773-3984
車輪径(Φmm)
100
材質(車輪)
ゴム
タイプ
メッシュ
均等荷重(kg)
150
荷台寸法(幅)(mm)
500
ハンドル高さ(mm)
840
キャスター金具
スチール
特性
軽量、安いエコノミー、メッシュ
荷台寸法(奥行)(mm)
800
材質(荷台)
スチール
ハンドルタイプ
折りたたみ
前輪タイプ
自在
後輪タイプ
固定
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。