※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 運搬機器
TRUSCOの 運搬台車
TRUSCOの 折りたたみハンドル式
メッシュ運搬車(折りたたみハンドルタイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
20793158
品番
AM-200
参考基準価格(税別)
¥22,020
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
軽くて・安いエコノミーハンドトラックです。
荷台寸法(mm)
1000×700
床面高さ(mm)
200
質量(kg)
15
用途
事務所などの荷物の移動に最適です
仕様
自在キャスター、固定キャスター各2個
トラスコ品番
773-3992
車輪径(Φmm)
130
材質(車輪)
ゴム
タイプ
メッシュ
均等荷重(kg)
200
荷台寸法(幅)(mm)
700
ハンドル高さ(mm)
810
キャスター金具
スチール
特性
軽量、安いエコノミー、メッシュ
荷台寸法(奥行)(mm)
1000
材質(荷台)
スチール
ハンドルタイプ
折りたたみ
前輪タイプ
自在
後輪タイプ
固定
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません