TRUSCO
TRUSCOの 運搬機器
TRUSCOの 運搬台車
TRUSCOの 運搬台車用部品・オプション
ゴム板(台車用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
20793194
品番
TP-700GMK
参考基準価格(税別)
¥7,630
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
台車の荷台面に取り付け、積み荷の傷と滑りを軽減できます。
トラスコ品番
770-1217
適合機種
TP-700番用
厚さ(mm)
3
質量(kg)
1.48
奥行(mm)
445
用途
グランカート専用のゴムマットです
セット内容
ゴム板 1枚、取付金具 1組、すり抜け防止ワッシャ2枚
材質
天然ゴム(硬度:60度)
間口(mm)
695