ニコスピナR100

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 20793756 品番 VS10R-D48WNB
参考基準価格(税別)¥15,800 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

パワーLEDとブラシレスのステッピングモーターによるパルス駆動で制御
耐振性能9Gで使用温度-20〜60℃の広範囲対応
DC12〜48VとAC100〜200Vのワイド電源機種もラインナップ
オプションのマウントラバー使用でIP55に

質量(kg)0.47 消費電力(W)3.7 定格電圧(V)DC12〜48 回転数(回/分)130
関連資料:(0.37MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「回転灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする