曜日別特売
VS10R-D48WNY ニコスピナR100 日恵製作所 20793790

ニコスピナR100

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
定格電圧(V)DC12~48
内容量1台注文コード20793790品番VS10R-D48WNY
参考基準価格(税別)¥15,800販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

パワーLEDとブラシレスのステッピングモーターによるパルス駆動で制御
耐振性能9Gで使用温度-20~60℃の広範囲対応
DC12~48VとAC100~200Vのワイド電源機種もラインナップ
オプションのマウントラバー使用でIP55に

質量(kg)0.47消費電力(W)3.7定格電圧(V)DC12~48回転数(回/分)130
関連資料:(0.37MB)
生産ラインで設備異常の検知にお困りではありませんか?無線、遠隔報知機器による工場の見える化・省人化対策をご紹介
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

回転灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする