曜日別特売
VS10R-100NPY ニコスピナR100 日恵製作所 20793826

ニコスピナR100

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
定格電圧(V)AC100
内容量1台注文コード20793826品番VS10R-100NPY
参考基準価格(税別)¥18,300販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

パワーLEDとブラシレスのステッピングモーターによるパルス駆動で制御
耐振性能9Gで使用温度-20~60℃の広範囲対応
DC12~48VとAC100~200Vのワイド電源機種もラインナップ
オプションのマウントラバー使用でIP55に

質量(kg)0.5消費電力(W)5.7定格電圧(V)AC100回転数(回/分)130
関連資料:(0.37MB)
生産ラインで設備異常の検知にお困りではありませんか?無線、遠隔報知機器による工場の見える化・省人化対策をご紹介
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

回転灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする