※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

薄形シリンダ 軸方向配管形/複動・片ロッド CQP2シリーズ CQP2B100

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20794507 品番 CQP2B100-35DM-XB6
参考基準価格(税別)¥32,560 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
チューブ内径(Φmm)100 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)35 タイプ(-) 空気圧タイプ ボディオプション(M) ロッド先端おねじ ポートねじの種類(-) Rc

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする