※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの コンパクトエアシリンダ
薄形シリンダ 軸方向配管形/複動・片ロッド CQP2シリーズ CQP2B12
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク
標準ストローク
ストローク(mm)
10
作動方式
(S) 単動 : 押出し
ポートねじの種類
(-) M ねじ
注文コード
20794559
品番
CQP2B12-10S-XC6
参考基準価格(税別)
¥3,520
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・作動方式・ポートねじの種類
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)
12
ストローク
標準ストローク
作動方式
(S) 単動 : 押出し
ストローク(mm)
10
ボディオプション
(-) 標準 (ロッド先端めねじ)
ポートねじの種類
(-) M ねじ
CADデータダウンロード