※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

薄形シリンダ 軸方向配管形/複動・片ロッド CQP2シリーズ CQP2B16

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)15 ポートねじの種類(-) Mねじ 注文コード20794638 品番CQP2B16-15D-XB6
参考基準価格(税別)¥5,120 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698
この商品はストローク・ポートねじの種類など6種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)16 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)15 タイプ(-) 空気圧タイプ ボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ) ポートねじの種類(-) Mねじ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする