曜日別特売
32669 リアスタンド アジャスタブル3 オフセットアタッチメント DAYTONA(デイトナ) 20797256

32669 リアスタンド アジャスタブル3 オフセットアタッチメント DAYTONA(デイトナ) 20797256
32669 リアスタンド アジャスタブル3 オフセットアタッチメント DAYTONA(デイトナ) 20797256
32669 リアスタンド アジャスタブル3 オフセットアタッチメント DAYTONA(デイトナ) 20797256
32669 リアスタンド アジャスタブル3 オフセットアタッチメント DAYTONA(デイトナ) 20797256
32669 リアスタンド アジャスタブル3 オフセットアタッチメント DAYTONA(デイトナ) 20797256
32669 リアスタンド アジャスタブル3 オフセットアタッチメント DAYTONA(デイトナ) 20797256

リアスタンド アジャスタブル3 オフセットアタッチメント

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1台注文コード20797256品番32669
参考基準価格(税別)¥14,000販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

チェーン調整、リアタイヤを取り外す作業などリア周りのメンテナンスには欠かせないリアスタンドです。
オフセットアタッチメントによりレブル250などのマフラーが干渉してしまう車両でも、マフラーの脱着をせずにリフトアップが可能になります。
リアスタンド本体は、新形状フレームと鋳造アームの採用により安心の剛性感。
リフトアップ時にはローラーが浮いてフレームが接地する構造にすることで、作業時の安定感が向上。

モノタロウではこんなお得な商品も!
寸法(mm)高さ調整:288-392 / 幅調整:220-355耐荷重(kg)200適合車種Rebel1100 / Rebel500 / Rebel250
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガレージ機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする