LEAD(リード工業)
ハーフヘルメット CR-760
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
色
が
8
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
色
レッド、標準シールド:クリア
注文コード
20797308
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
付属品
サイズ調整スポンジ
材質
帽体:ABS、シールド:ポリカーボネイト
色
レッド、標準シールド:クリア
サイズ
フリー
質量(g)
約950
サイズ(cm)
57~60未満
規格
PSC、SG(125cc以下用)
バックル
ラチェット式バックル
内装
イヤーカバーはファスナー式で着脱可能
シールド
開閉式バブルシールド