曜日別特売
- ハーフヘルメット CR-760 LEAD(リード工業) 20797344

- ハーフヘルメット CR-760 LEAD(リード工業) 20797344
- ハーフヘルメット CR-760 LEAD(リード工業) 20797344
- ハーフヘルメット CR-760 LEAD(リード工業) 20797344
- ハーフヘルメット CR-760 LEAD(リード工業) 20797344

ハーフヘルメット CR-760

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個ブラック/レッド、標準シールド:クリア注文コード20797344品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
付属品サイズ調整スポンジ材質帽体:ABS、シールド:ポリカーボネイトブラック/レッド、標準シールド:クリアサイズフリー質量(g)約950サイズ(cm)57~60未満規格PSC、SG(125cc以下用)バックルラチェット式バックル内装イヤーカバーはファスナー式で着脱可能シールド開閉式バブルシールド
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイクヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする