B+COM PLAY

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード20798437 品番82232
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る
セット内容B+COM PLAY 本体ユニット ×1台、ヘルメットスピーカーユニット ×1個、スピーカー固定用面ファスナー(メス) ×2枚、スピーカー固定用調整パッド ×4枚、ワイヤーマイク ×1本、ワイヤーマイク用スポンジ ×1個、本体固定用面ファスナー(オス・メス) ×2セット、充電用USB Type-Cケーブル ×1本、ユーザーズマニュアル(保証書) ×1冊 ブラック 出力Class2 連続使用時間(時間)音楽再生最大12 保証期間ご購入から1年間 防塵防水性能IP67相当 充電時間(時間)約2 スピーカー外径Φ40mm × D10.5mm ネオジムマグネット インピーダンス32Ω BluetoothBluetooth 5.1 対応プロファイルHSP,HFP,A2DP,AVRCP

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-09-19
用途:
バイクツーリング時に使用
カスタマーサービス 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

新たにヘルメットを購入したので安定のB+COMを購入した。前のモデルB+COMミュージックは廃番になっていたのでこちらを選んだ。スピーカーが小さくなったのに音質が向上している。電話応答ができるようになり大変便利になりました。数人でツーリングすることも無いのでインカム機能は必要ありません。そのぶん値段が安いのでうれしい限り! 3000円未満の他社製品も使いましたが音が悪くて操作性も最悪でした。

1人が参考にしています
対象商品:
20798437
2023-03-30
用途:
バイクに乗っている時等
サービス業

充分高音質で、スマートフォンでラジオアプリを楽しみながら、ナビアプリの案内を確認でき、電話にも応対できます。
ジェットヘルメット用のアームマイクがあったら文句なしです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「整備工具・ウェア・ツーリング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする