パール金属
パール金属の キッチン・調理用品
パール金属の 計量ツール・はかり・温度計
パール金属の キッチンばかり
量HAKARI デジタルキッチンスケール
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20799390
品番
D-6465
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
画面が大きくて見やすい。4分オートパワーオフ機能付。容器分差し引き計算できる。最小表示1g。最大計量1kg。
材質
ABS樹脂
色
ホワイト
電源
単4形乾電池2個
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
110×180×30
最大計量(kg)
1
最小目盛(g)
1
ひょう量単位
g