※サンプル画像 (上段左が本製品に近い外観です)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの コンパクトエアシリンダ
薄形シリンダ/標準形・単動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2A40
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク
標準ストローク
ストローク(mm)
10
作動方式
(S) 単動 : 押出し
ポートねじの種類
(-) Rc
注文コード
20799854
品番
CDQ2A40-10SMZ-M9BWVS
参考基準価格(税別)
¥14,630
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・作動方式・ポートねじの種類
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)
40
ストローク
標準ストローク
作動方式
(S) 単動 : 押出し
ストローク(mm)
10
ボディオプション
(M) ロッド先端おねじ
リード線長さ(mm)
(-) 0.5
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
M9BWV 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
オートスイッチ追記号
(S) 1ヶ付
CADデータダウンロード