※サンプル画像 (上段左が本製品に近い外観です)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの コンパクトエアシリンダ
薄形シリンダ/標準形・単動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2A40
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク(mm)
10
作動方式
(T) 単動 : 引込み
ポートねじの種類
(-) Rc
注文コード
20799863
品番
CDQ2A40-10TFZ
参考基準価格(税別)
¥10,840
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・作動方式・ポートねじの種類
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
(T) 単動 : 引込み
ストローク(mm)
10
ボディオプション
(F) ヘッド側インロー付
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
CADデータダウンロード