パール金属
パール金属の キッチン・調理用品
パール金属の 計量ツール・はかり・温度計
パール金属の キッチンばかり
量HAKARI ガラストップデジタルキッチンスケール
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20799907
品番
D-6608
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
汚れたらサッと拭き!お手入れ簡単なガラストッププレート
材質
天板:強化ガラス製器具、樹脂部:ABS樹脂
色
ホワイト
タイプ
2.0kg用
電源
単4形乾電池3個
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
155×220×15
最大計量(kg)
2
最小目盛(g)
1
ひょう量単位
g