パール金属
パール金属の キッチン・調理用品
パール金属の 計量ツール・はかり・温度計
パール金属の キッチンばかり
量HAKARI ガラストップデジタルキッチンスケール
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
最大計量(kg)
3
注文コード
20799916
品番
D-6609
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,600
この商品は
最大計量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
汚れたらサッと拭き!お手入れ簡単なガラストッププレート
材質
天板:強化ガラス製器具、樹脂部:ABS樹脂
色
ホワイト
タイプ
3.0kg用
電源
単4形乾電池3個
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
155×220×15
最大計量(kg)
3
最小目盛(g)
1
ひょう量単位
g