※サンプル画像 (上段左が本製品に近い外観です)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの コンパクトエアシリンダ
薄形シリンダ/標準形・単動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2A50
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク
標準ストローク
ストローク(mm)
20
作動方式
(S) 単動 : 押出し
注文コード
20799958
品番
CDQ2A50-20SZ-M9BL
参考基準価格(税別)
¥18,700
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・作動方式
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)
50
ストローク
標準ストローク
作動方式
(S) 単動 : 押出し
ストローク(mm)
20
ボディオプション
(-) 標準 (ロッド先端めねじ)
リード線長さ(mm)
(L) 3
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
CADデータダウンロード