曜日別特売
CP-8811 VISIONS GOLD Coating IH対応フライパン VISIONS 20800214

 

CP-8811 VISIONS GOLD Coating IH対応フライパン VISIONS 20800214
CP-8811 VISIONS GOLD Coating IH対応フライパン VISIONS 20800214

VISIONS GOLD Coating IH対応フライパン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
呼び寸法(cm)20
内容量1枚注文コード20800214品番CP-8811
参考基準価格(税別)¥4,800販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

内外面ゴールドコーティング。金属ヘラ試験100万回クリア。本体は変形に強い鍛造。金属ヘラ使用可能。ガス火、IHどちらもOK

材質本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、取手:フェノール樹脂(ラバー塗装)表面処理内面:フッ素樹脂加工、外面:焼付け塗装呼び寸法(cm)20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする