曜日別特売
HB-5584 クックサイン IH対応ダイヤモンドコート深型フライパン パール金属 20800510

クックサイン IH対応ダイヤモンドコート深型フライパン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1枚注文コード20800510品番HB-5584
参考基準価格(税別)¥3,200販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

加熱すると模様が出てくるので、調理開始の適温がわかります。内面3層コーティング。金属ヘラOK!。オール熱源対応。

材質本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼、取手:フェノール樹脂表面処理内面:フッ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装呼び寸法(cm)24
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする