曜日別特売
HB-5590 クックサイン IH対応ダイヤモンドコート極深両口フライパン パール金属 20800564

クックサイン IH対応ダイヤモンドコート極深両口フライパン

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
呼び寸法(cm)24
内容量1枚注文コード20800564品番HB-5590
参考基準価格(税別)¥3,700販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

加熱すると模様が出てくるので、調理開始の適温がわかります。内面3層コーティング。金属ヘラOK!。注ぎやすい両口タイプ。オール熱源対応。

材質本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼、取手:フェノール樹脂表面処理内面:フッ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装呼び寸法(cm)24
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20800555
2024-05-19
用途: 料理
サービス業

底が平らではないのかIHで使うとクルクル回って使い物にならない。新品なのに使い古したフライパンのようです。ガッカリ

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする