曜日別特売
HB-6510 水滴が落ちにくいシリコーン加工窓付スタンドパンカバー パール金属 20800704

水滴が落ちにくいシリコーン加工窓付スタンドパンカバー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
適合サイズ(cm)28
内容量1個注文コード20800704品番HB-6510
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

蒸し料理などに最適!水滴がこぼれにくいスタンド式フライパンカバーです。パンカバーのフチに水滴がたまるので、ちょっとフライパンを立てたときにキッチンが汚れません。自立スタンド式。シリコーン加工を施しているので洗いやすくお手入れも簡単です。

材質本体:アルミニウム合金、取手:フェノール樹脂(耐熱温度150度)、ガラス窓:強化ガラス製器具(全面物理強化)内径(Φmm)278外径(Φmm)295表面処理シリコーン樹脂塗装寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295×295×105適合サイズ(cm)28
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする