パール金属
パール金属の キッチン・調理用品
パール金属の 保存容器・調味料入れ
パール金属の シール容器・フードコンテナ
キッチンメイト PC密閉保存容器3個組
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
20801070
品番
HB-6364
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
便利な保存容器3個セットです。ふたとパッキンが一体なので、お手入れも簡単。4方向からしっかりロック。ふたを外して、電子レンジにもお使いいただけます。食器洗い乾燥機にも対応
材質
本体:ポリプロピレン、ふた:ポリプロピレン、熱可塑性エラストマー
形状
角
容量(L)
1.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
200×140×75
機能
ロック機能
電子レンジ
可