茶屋日和 ステンレス製急須

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 容量(mL)500 注文コード20801219 品番HB-6454
参考基準価格(税別)¥3,400 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は容量など3種類から選べます 他の種類を見る

茶こしアミ付。

材質本体・蓋:ステンレス鋼(クロム14%/ニッケル1%)、取手・つまみ:フェノール樹脂、茶こし:ステンレス鋼(クロム14%/ニッケル1%) 容量(mL)500 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×110×145
注意
加熱不可

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-14
用途:
煎茶を飲む時に使用
不動産業

構造と製造に問題がありそうです。
・構造がダルマ型なため、逆さにしても水が貯ってしまいなかなか水が切れません。
・中の茶こしの製造品質が悪く、2回洗っただけで破けてしまいました。
枠と網の食い込みが甘いのだと思います。
メーカーは製品テストをしているのか、疑問に思うほどひどい製品です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グラス・食器・カトラリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする