パール金属
パール金属の テーブルウェア(卓上備品・食器)
パール金属の グラス・食器・カトラリー
パール金属の 急須・ティーポット
茶屋日和 ステンレス製横手急須
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20801246
品番
HB-6457
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
茶こしアミ付。
材質
本体・蓋:ステンレス鋼(クロム14%/ニッケル1%)、取手・つまみ:フェノール樹脂、茶こし:ステンレス鋼(クロム14%/ニッケル1%)
容量(mL)
500
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
180×145×100
注意
加熱不可