VISIONS
VISIONSの キッチン・調理用品
VISIONSの スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
VISIONSの ターナー・ビーター
VISIONS シリコーンターナー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
20801307
品番
CP-8825
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥824
販売価格(税別)
¥
749
バスケットに入れる
食洗機対応。フライパンにフィット。
材質
表面:シリコーンゴム(耐熱温度:230度)、中芯:ナイロン(耐熱温度:170度)
幅(mm)
80
全長(mm)
305
高さ(mm)
40
質量(g)
約91