VISIONS
VISIONSの キッチン・調理用品
VISIONSの スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
VISIONSの ヘラ・スパチュラ
VISIONS シリコーンクリームクリーナー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
20801334
品番
CP-8828
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥813
販売価格(税別)
¥
739
バスケットに入れる
食洗機対応。カーブを利用して混ぜる・こねるのに便利。
材質
表面:シリコーンゴム(耐熱温度:230度)、中芯:ナイロン(耐熱温度:170度)
幅(mm)
50
全長(mm)
270
高さ(mm)
15
質量(g)
約75