オリエント
オリエントの 電源(制御機器)
オリエントの 電磁波対策
オリエントの ノイズフィルタ
ノイズフィルター RNSシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20801359
品番
RNS-2006-DIN
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
韓国電源市場トップクラスのシェア、オリエント電子 DIレール取付タイプ
用途
各種産業機器
定格電圧(V)
単相250
定格電流(A)
6
漏洩電流
125V0.5mA/250V1mA (250A/60HZ)
フィルター
1段
RoHS指令(10物質対応)
対応
回路構成
単相