ベストコ
ベストコの テーブルウェア(卓上備品・食器)
ベストコの 卓上備品・テーブルウェア
ベストコの 箸立・楊枝入・ナフキン立
どこでも!整理トレー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20801718
品番
MA-3197
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
冷蔵庫内、キッチンの引き出し内、食器棚の引き出し内などの整理収納に
組み合わせは自由自在
キッチン収納だけではなく、デスク内の文房具整理用品としても
長い菜箸も収納できる奥行可動式
色
クリア
寸法(mm)
270×267〜428×42
質量(g)
約580
耐熱温度(℃)
70
耐冷温度(℃)
-20
材質
本体:ポリスチレン樹脂
タイプ
スライド式