曜日別特売
LD-511 ふっ素加工ホールケーキ焼型(底取れ式) ベストコ 20801745

ふっ素加工ホールケーキ焼型(底取れ式)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
質量(g)約118
内容量1個注文コード20801745品番LD-511
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥703
販売価格(税別)
639

こびりつきにくく、お手入れが簡単なふっ素樹脂加工

用途オーブン専用材質鉄/フッ素樹脂加工品名・タイプホールケーキ型質量(g)約118外径×高さH(Φmm×mm)約130×60仕上り寸法(cm)約12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする